Motion
SAF 22224

SKF
SAF 22224

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06656497
No. Fabricante SAF 22224
Precio3,113.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22224

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06656497
No. Fabricante SAF 22224
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
Su precio$3,113.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    13.8750 pulg.
  • En general Altura  
    257.17 mm
  • En general Longitud  
    419.10 mm
  • Peso
    111 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DIVIDIDOS SAF 22224
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno