Motion
SAF 22544/C3

SKF
SAF 22544/C3

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06656549
No. Fabricante SAF 22544/C3
Precio16,850.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22544/C3

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06656549
No. Fabricante SAF 22544/C3
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
Su precio$16,850.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    26.3125 pulg.
  • En general Altura  
    474.66 mm
  • En general Longitud  
    831.85 mm
  • Peso
    577 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DIVIDIDOS SAF 22544/C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good