Motion
SAF 22544 x 8

SKF
SAF 22544 x 8

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #06656550
No. Fabricante SAF 22544 x 8
Price$16,850.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22544 x 8

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #06656550
No. Fabricante SAF 22544 x 8
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
Su precio$16,850.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    8 pulg.
  • Overall Height  
    18.6875 pulg.
  • Overall Length  
    32.7500 pulg.
  • Ancho general
    12.0000 pulg.
  • Peso
    576.62 lb

Details

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5001)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576669279
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    22244 CCK/W33
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    SAF225
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316576669279

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DIVIDIDOS SAF 22544X8
  • Para simplificar el montaje y hacer que la alineación sea más precisa, los pies de las carcasas SAF y SAW tienen un diseño plano y cuadrado
  • Para facilitar la separación de la tapa y la base, se funden ranuras de palanca en la carcasa. Los tamaños más pequeños tienen pasadores esféricos para facilitar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs