Motion
SAFS 22528

SKF
SAFS 22528

Carcasa del bloque de la almohada - Material de la carcasa de acero fundido
Artículo MI #06656584
No. Fabricante SAFS 22528
Precio7,931.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 22528

Carcasa del bloque de la almohada - Material de la carcasa de acero fundido
Artículo MI #06656584
No. Fabricante SAFS 22528
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
Precio7,931.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    16.5625 pulg.
  • En general Altura  
    298.45 mm
  • En general Longitud  
    511.17 mm
  • Peso
    185 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAFS

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 22528 SPLIT BLK DE LLADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno