Motion
P2BE 211-SRB-CLH

SKF
P2BE 211-SRB-CLH

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06656616
No. Fabricante P2BE 211-SRB-CLH
Precio1,561.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BE 211-SRB-CLH

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06656616
No. Fabricante P2BE 211-SRB-CLH
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
Precio1,561.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    24.91 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577752987
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    OJO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579140416

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BE 211-SRB-CLH REPL SYE 2.11/16 NH-118
  • Unidades montadas y lubricadas en fábrica listas para su uso
  • Tecnología de bloqueo concéntrico SKF patentada
  • Disponible en 3 diseños de bloques de almohada y 3 diseños con bridas
  • Adecuado para puestos ubicados y no ubicados
  • Tipos de sello optimizados para una amplia gama de condiciones de funcionamiento
  • Carcasas SYE, SYR, FSYE, FYR y FYE adecuadas para la supervisión de condiciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"