Motion
WS 81107

SKF
WS 81107

Rodamientos de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 35 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho
Artículo MI #06656657
No. Fabricante WS 81107
Precio77.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
WS 81107

Rodamientos de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 35 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho
Artículo MI #06656657
No. Fabricante WS 81107
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
Precio77.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    0.06482 lb

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    Las arandelas de eje para cojinetes de empuje cilíndricos y de rodillos de aguja se suministran como componentes separados. Están hechos de acero endurecido con rodamientos de carbono y cromo y tienen una superficie de canalización rectificada con precisión y un orificio de tierra. Las arandelas se pueden combinar con conjuntos de empuje de rodillo y jaula y arandelas de carcasa para crear cojinetes completos. SKF recomienda utilizar arandelas WS para aplicaciones de alta velocidad en las que se requiere un centrado preciso de las arandelas.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    WS
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUJE DE RODILLO DE CILO WS 81107
  • Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas de eje Adecuadas para aplicaciones de alta velocidad Adecuadas donde se requiere un centrado preciso de las arandelas Las arandelas de la serie 811 están disponibles para cojinetes de empuje de rodillos de aguja