Motion
YAR 211-200-2RF

SKF
YAR 211-200-2RF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06656666
No. Fabricante YAR 211-200-2RF
Precio239.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 211-200-2RF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06656666
No. Fabricante YAR 211-200-2RF
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
Precio239.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.1890 pulg.
  • Peso
    2.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570496130
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9802 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6519 lbf
  • Tipo de sello
    Junta de contacto, NBR, cabestrillo de goma en ambos lados
  • UPC_NO
    7316570496130

Descripción general

Descripción del fabricante
TARRA 211-200-2RF INSERTAR BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"