Motion
AÚN 204-012 W

SKF
YET 204-012 W

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06656669
No. Fabricante YET 204-012 W
Precio46.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 204-012 W

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06656669
No. Fabricante YET 204-012 W
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
Precio46.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8268 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5512 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.2008 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576616730
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2855 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1472 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos M
  • UPC_NO
    7316576616730

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 204-012 W COJINETE DE INSERTO EN Y
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"