Motion
2207  EKTN9/C3

SKF
2207 EKTN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06656687
No. Fabricante 2207 EKTN9/C3
Precio200.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2207 EKTN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06656687
No. Fabricante 2207 EKTN9/C3
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
Precio200.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm / 0.9055 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2207 EKTN9/C3 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2207 EKTN9/C3 El cojinete tiene un 1:12 orificio cónico de 35 mm, cierre abierto, 72 mm OD, 23 mm de ancho; para un uso mecánico preciso.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2207 EKTN9/C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577041272
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 160 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1980 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577041272

Descripción general

Descripción del fabricante
2207 EKTN9/C3 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"