Motion
24160 CC/W33

SKF
24160 CC/W33

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #06656689
No. Fabricante 24160 CC/W33
Precio44,239.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24160 CC/W33

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #06656689
No. Fabricante 24160 CC/W33
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
Precio44,239.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Peso
    347.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0
  • Capacidad de carga dinámica
    871359 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577119797
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    1416296 lbf
  • UPC_NO
    7316577119797

Descripción general

Descripción del fabricante
24160 CC/W33 SPHER RLR +420MM LSB
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"