Motion
AXK 80105

SKF
AXK 80105

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 80 mm, 105 mm OD
Artículo MI #06656697
No. Fabricante AXK 80105
Precio54.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXK 80105

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 80 mm, 105 mm OD
Artículo MI #06656697
No. Fabricante AXK 80105
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
Su precio$54.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11465 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA AXK 80105