Motion
99875
Speedi-Sleeve Gold - 2.953 pulg. de diámetro de eje, 1.024 pulg. de ancho, acero, material de revestimiento metálico dorado
Artículo MI #06656783
No. Fabricante 99875
Precio158.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Speedi-Sleeve Gold - 2.953 pulg. de diámetro de eje, 1.024 pulg. de ancho, acero, material de revestimiento metálico dorado
Artículo MI #06656783
No. Fabricante 99875
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
Precio158.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    2.953 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho del eje
    1.024 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.024 pulg.

Detalles

  • Material labial
    N/C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311382052
  • Material
    Revestimiento metálico dorado, acero inoxidable
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 2.950 a 2.957 pulg.
  • Tipo de producto
    Manga Speedi
  • Aplicación típica
    Ejes, ejes de biela, motores eléctricos, rodillos, reparación de ejes para cajas de engranajes
  • UPC_NO
    085311382052

Descripción general

Descripción del fabricante
99875 ESTILO G MANGA SPEEDI
  • Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posición sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
  • No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"