Motion
100-5RB
Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, 5 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #06656879
No. Fabricante 100-5RB
Precio654.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, 5 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #06656879
No. Fabricante 100-5RB
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
Precio654.98 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    13.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    5
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039175649
  • Capacidad de carga de trabajo
    19780 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
100-5RB 100-5 REMACHADO 10FT LG.