Motion
100HSUPERR30

TSUBAKI (UST)
100HSUPERR30

100HSUPERR30
Artículo MI #06656889
No. Fabricante 100HSUPERR30
Precio186.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100HSUPERR30

100HSUPERR30
Artículo MI #06656889
No. Fabricante 100HSUPERR30
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
Precio186.17 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    30 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    3.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    7270 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 100HSUPERR30 SUPER 100H RIV 30'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos