Motion
100SSCB
100SSCB
Artículo MI #06656905
No. Fabricante 100SSCB
Precio876.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
100SSCB
Artículo MI #06656905
No. Fabricante 100SSCB
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
Precio876.05 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    2.97 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    573 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
100SSCB 100SS "304" CHAVETADO 10
  • Las cadenas de la serie SS están fabricadas completamente de acero inoxidable 304 .
  • La serie SS tiene una excelente resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas.
  • Generalmente se considera no magnético.
  • Para una permeabilidad no magnética completa, utilice la serie NS.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia