Motion
120-5RB
120-5RB
Artículo MI #06656914
No. Fabricante 120-5RB
Price$785.44/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
120-5RB
Artículo MI #06656914
No. Fabricante 120-5RB
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
Su precio$785.44/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    19.60 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    5
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    26650 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
120-5RB 120-5 REMACHADO 10FT LG.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo