Motion
120BTL36
Rueda dentada con casquillo TL - 36 dientes
Artículo MI #06656919
No. Fabricante 120BTL36
Precio1,013.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 36 dientes
Artículo MI #06656919
No. Fabricante 120BTL36
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
Precio1,013.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    16.3360 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.0450 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.2110 pulg.
  • Ancho de diente
    0.8940 pulg.
  • Peso
    54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039373229
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039373229

Descripción general

Descripción del fabricante
120BTB36 PIÑONES CÓNICOS