Motion
160HSUPERRB

Tsubaki (UST)
160HSUPERRB

Cadena de rodillo - Serie superpesada, paso de 160 / 2 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #06656968
No. Fabricante 160HSUPERRB
Precio335.32 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
160HSUPERRB

Cadena de rodillo - Serie superpesada, paso de 160 / 2 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #06656968
No. Fabricante 160HSUPERRB
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
Precio335.32 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Altura de la placa
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.281 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.250 pulg.
  • Peso
    7.75 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Superpesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039184894
  • Capacidad de carga de trabajo
    16500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
160HSUPERRB 160H SUPER RIV 10FT LG
  • La cadena Super-H Series tiene la misma cintura ancha que la Super Series.
  • El grosor de la placa de enlace es idéntico al de las cadenas de rodillos de la serie ASME/ANSI Heavy.
  • Las mismas técnicas de fabricación especiales utilizadas en la cadena Super Series se utilizan para producir los orificios de paso.
  • Los pasadores están endurecidos a través de .
  • La cadena de la serie Super-H tiene una carga máxima permitida aún mayor que la serie Super.