Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena25 / 1/4 pulg.
- Anchura interior0.125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.230 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.030 pulg.
- Longitud total500 pies
- Diámetro del pasador0.090 pulg.
- Altura de la placa0.230 pulg.
- Grosor de la placa0.030 pulg.
- Diámetro del rodillo0.130 pulg.
- Ancho del rodillo0.125 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieResistente a la corrosión
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo140 lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.