Motion
D40CTL48
Rueda dentada con casquillo TL - 48 dientes
Artículo MI #06657412
No. Fabricante D40CTL48
Precio275.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 48 dientes
Artículo MI #06657412
No. Fabricante D40CTL48
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
Precio275.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    7.3320 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.9280 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.6450 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.2750 pulg.
  • Peso
    9.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    C
  • Número de Upc del fabricante
    97039364463
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039364463

Descripción general

Descripción del fabricante
D40CTB48 CIERRE CÓNICO DOBLE Y TRIPLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo