Motion
D60BTL13
Rueda dentada con casquillo TL - 13 dientes
Artículo MI #06657417
No. Fabricante D60BTL13
Precio194.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 13 dientes
Artículo MI #06657417
No. Fabricante D60BTL13
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
Precio194.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    2.6420 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4930 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1340 pulg.
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039365408
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039365408

Descripción general

Descripción del fabricante
D60BTB13H CIERRE CÓNICO DOBLE Y TRIPLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo