Motion
D80ATL13
Rueda dentada con casquillo TL - 13 dientes
Artículo MI #06657425
No. Fabricante D80ATL13
Precio256.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 13 dientes
Artículo MI #06657425
No. Fabricante D80ATL13
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
Precio256.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.5230 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6570 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1790 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5570 pulg.
  • Peso
    3.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Número de cadena y paso
    80 / 1in
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039365958
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039365958

Descripción general

Descripción del fabricante
D80ATB13H CIERRE CÓNICO DOBLE Y TRIPLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos