Motion
DS100ATL17

Tsubaki (UST)
DS100ATL17

Rueda dentada con casquillo TL - 17 Dientes, 3020 Casquillo
Artículo MI #06657432
No. Fabricante DS100ATL17
Precio582.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
DS100ATL17

Rueda dentada con casquillo TL - 17 Dientes, 3020 Casquillo
Artículo MI #06657432
No. Fabricante DS100ATL17
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
Precio582.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Longitud a través del orificio
    2.6880 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4400 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena
    100
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039370181
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039370181

Descripción general

Descripción del fabricante
DS100ATB17H DOBLE ÚNICO "A" TL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos