Motion
DS40ATL24

Tsubaki (UST)
DS40ATL24

Rueda dentada con casquillo TL - 24 Dientes, 1615 Casquillo
Artículo MI #06657434
No. Fabricante DS40ATL24
Precio234.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
DS40ATL24

Rueda dentada con casquillo TL - 24 Dientes, 1615 Casquillo
Artículo MI #06657434
No. Fabricante DS40ATL24
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
Precio234.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Longitud a través del orificio
    1.4060 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039370273
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039370273

Descripción general

Descripción del fabricante
DS40ATB24H PIÑÓN DOBLE SIMPLE "A" TL