Motion
MWS308-9
Bastidor de toma de ranura ancha - Ranura ancha, 9.0000 in de recorrido, 15.0000 in de largo, 7.0625 in de ancho, 1.7500 in de alto, 6.2500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #06658207
No. Fabricante MWS308-9
Precio325.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de toma de ranura ancha - Ranura ancha, 9.0000 in de recorrido, 15.0000 in de largo, 7.0625 in de ancho, 1.7500 in de alto, 6.2500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #06658207
No. Fabricante MWS308-9
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
Precio325.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    7.0630 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    15.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0625 pulg.
  • Viaje  
    9.0000 pulg.
  • Peso
    10.5 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un transportador de banda diseñado correctamente requerirá el uso de un dispositivo de recogida. Este dispositivo soportará el estiramiento de la cinta transportadora y mantendrá la tensión adecuada en la polea de transmisión para reducir el deslizamiento. Por lo general, se prefiere un tipo dinámico, como una toma de gravedad, pero no siempre es práctico debido al espacio o al coste. Los marcos de inserción de tornillos Martin son una buena solución para estas aplicaciones. Martin ofrece varios tipos de bastidores que se adaptan a la mayoría de los cojinetes, posiciones de montaje y recorridos. Martin Take-Up Frames están disponibles en stock o hechos a pedido para todas sus necesidades de recogida mecánica.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Montaje lateral
  • Número de catálogo del fabricante
    MWS308-9
  • Número de Upc del fabricante
    697950631844
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • UPC_NO
    697950631844

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS308-9 MONTURA DE TOMA
  • Fabricado en EE. UU.
  • Fabricado en acero, ofrece una resistencia y durabilidad superiores
  • Disponible en ángulo superior, tracción central, ranura ancha, recogida de tubos, alta resistencia y resistencia ligera para bloques de almohada
  • Admiten tamaños de eje de cojinete de 1” a 8”
  • Disponible en longitudes de viaje estándar de 9” a 60”
  • Acero inoxidable, rosca ACME y longitudes MTO disponibles
  • Adecuado para la mayoría de los estilos de carcasa de los fabricantes, incluyendo ranura ancha de tracción central, bloque de almohada y tornillo protegido en ángulo superior

También puede gustarle