Motion
TIGEAR-2 ROJO. C/BRG DE ENTRADA SELLADA

Dodge
TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG

TIGEAR-2 ROJO. C/BRG DE ENTRADA SELLADA
Artículo MI #06658944
No. Fabricante TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG
Price$10,667.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG

TIGEAR-2 ROJO. C/BRG DE ENTRADA SELLADA
Artículo MI #06658944
No. Fabricante TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG
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
Price$10,667.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    Salida 2.188 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.82 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    4.00 pulg.
  • Relación nominal
    47 : 1
  • Carga colgada
    4300 lbf
  • Relación
    30:1

Details

  • Detalles adicionales
    TCR90 47.08:1 CONJ. ROJO SIN TOPE TRASERO -PULG.
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 4.53 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    95.800 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.78 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 4898 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476292539

Descripción general

Descripción del fabricante
40A30H18SB REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo