Motion
2VP84X 1 7/8

BROWNING
2VP84X 1 7/8

2777647 Bandeja de paso variable - Ranura 2 , Tamaño de sección de banda A/B/5V , 1.8750 pulg. de diámetro interior, 8.5000 pulg. de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #06660441
No. Fabricante 2VP84X 1 7/8
Precio915.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
2VP84X 1 7/8

2777647 Bandeja de paso variable - Ranura 2 , Tamaño de sección de banda A/B/5V , 1.8750 pulg. de diámetro interior, 8.5000 pulg. de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #06660441
No. Fabricante 2VP84X 1 7/8
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
Precio915.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    7.7000 pulg. (A) (máx.) 8.0000 pulg. (B) (máx.) 6.8000 pulg. (B) (mín.)
  • Longitud a través del orificio
    3.2800 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    7.9000 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    6.9000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Ancho general
    8.5000 pulg.
  • Peso
    22.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    2VP84X 1 7/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460634159
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Construcción de la polea
    Variable
  • UPC_NO
    662460634159

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP84X 1 7/8 VICEPRESIDENTE DE HOJA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.