Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.20 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso39 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.83 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Clase de aislamientoF3
- Clasificación IP43
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante191508.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720052839
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720052839
- Voltios a frecuencia208-230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 1 año