Motion
3316 E/C3

SKF
3316 E/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 2.6875 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06661438
No. Fabricante 3316 E/C3
Precio957.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3316 E/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 2.6875 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06661438
No. Fabricante 3316 E/C3
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
Su precio$957.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    68 mm
  • Ancho del anillo exterior
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    2.6875 pulg.
  • Peso
    14.185 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3316 E C3 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316573933946
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    53000
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    322
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573933946

Descripción general

Descripción del fabricante
3316 E C3 BRG