Motion
NUCF24BR
Seguidor de leva coronado - Serie NUCF, 62 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #06663823
No. Fabricante NUCF24BR
Precio328.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie NUCF, 62 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #06663823
No. Fabricante NUCF24BR
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
Su precio$328.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Longitud de la rosca
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 1.5

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    58200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    75300 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NUCF
  • Tipo de rosca
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
NUCF24BR SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle