Motion
S-524-DB-FB

Hamilton Caster
S-524-DB-FB

Material de la rueda de poliuretano, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 750 lb
Artículo MI #06663871
No. Fabricante S-524-DB-FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-524-DB-FB

Material de la rueda de poliuretano, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 750 lb
Artículo MI #06663871
No. Fabricante S-524-DB-FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Altura total
    5.6250 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Forjado en frío; estampado
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    750 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Poliéster verde en el centro gris
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Dura Duralast

Descripción general

Descripción del fabricante
S-524-DB-FB CAJA GIRATORIA 52 4X2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo