Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
- Longitud57 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNeoFoam®
- ColorSal y pimienta
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- EN3884543
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Tipo de agarreMicrosuperficie
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPolyKor
- Material del revestimiento/cubiertaPolyKor®
- Número de Upc del fabricante616314130830
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314130830
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de diminutas bolsas para ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación