Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior17 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho17 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.66 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero resistente a la corrosión HNCR
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción207SZZ-HNCR-HYB BRG
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 207SZZ-HNCR-HYB es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 17 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricante207SZZ-HNCR-HYB
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial5730 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741132077
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión