Motion
XMR8-10
XMR8-10 - EXTREMO DE LA VARILLA (X) ALEACIÓN DE ENDURA HT - M-R 1/2-5/8
Artículo MI #06664888
No. Fabricante XMR8-10
Precio39.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XMR8-10 - EXTREMO DE LA VARILLA (X) ALEACIÓN DE ENDURA HT - M-R 1/2-5/8
Artículo MI #06664888
No. Fabricante XMR8-10

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9370 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    23542 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    XM
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990007445

Descripción general

Descripción del fabricante
XMR8-10 EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromoly tratado con calor, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción