Motion
75102242

DICHTOMATIK
75102242

Junta tórica Dichtomatik - 0.210 en sección transversal, 3.850 en D.I., 4.270 en D.E., 75 Durómetro, Material FKM (Viton®)
Artículo MI #06665010
No. Fabricante 75102242
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75102242

Junta tórica Dichtomatik - 0.210 en sección transversal, 3.850 en D.I., 4.270 en D.E., 75 Durómetro, Material FKM (Viton®)
Artículo MI #06665010
No. Fabricante 75102242
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
Precio3.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.850 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.270 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Número de junta tórica de reserva
    V890344
  • Sección transversal
    0.210 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.028 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    V75
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
75102242 AS568-344 3-7/8"ID X 4-1/4"OD X
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo