Motion
32212

Timken
32212

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 60 mm, diámetro externo de 110 mm, 1.1713 in de ancho
Artículo MI #06666046
No. Fabricante 32212
Precio126.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
32212

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 60 mm, diámetro externo de 110 mm, 1.1713 in de ancho
Artículo MI #06666046
No. Fabricante 32212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    1.1713 pulg.
  • Peso
    2.45 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    32212-90KA1 JUEGO DE CONO MÉTRICO
  • Número de Upc del fabricante
    053893824550
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893824550

Descripción general

Descripción del fabricante
32212-90KA1 JUEGO DE CONO MÉTRICO
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete