Motion
32219

Timken
32219

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 95 mm, 170 mm OD
Artículo MI #06666047
No. Fabricante 32219
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
32219

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 95 mm, 170 mm OD
Artículo MI #06666047
No. Fabricante 32219
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Peso
    8.271 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    053893984278
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893984278

Descripción general

Descripción del fabricante
32218M 90KM1 TPR RLR BRG CONO
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete