Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro5.1875 pulg.
- Ancho general5.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 4.9961 a 4.9986 pulg.
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 80TU56 5 X 5.1875 X 3.5000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante80TU56
- Número de Upc del fabricante00846802055028
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802055028