Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
- Peso0.055 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Dibujo CAD
- DescripciónAA-1154-2 1.002 X 1.1895 X 3/4in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteAA11542
- Número de Upc del fabricante00846802005016
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieAA
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802005016
Descripción general
Descripción del fabricante
AA-1154-2 1.002 X 1.1895 X 3/4IN P/M
- Los cojinetes isostáticos ofrecen una línea completa de cojinetes lisos, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
- Los rodamientos de bronce sinterizado isostáticos de serie tienen propiedades químicas y físicas de la ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
- Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
- Consultar con el sistema isostático si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas