Motion
AA-1257-2
Manguito liso y cojinete bridado - 0.7530 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06666435
No. Fabricante AA-1257-2
Precio10.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.7530 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06666435
No. Fabricante AA-1257-2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7530 pulg.
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    3/4 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm
  • Peso
    0.281 lb, 0.1275 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de stock estándar;Impregnado con aceite;Autolubricante;Compatible con RoHS;Compatible con REACH;Compatible con DRAS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    AA-1257-2 .753 X 1.253 X 1-1/2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Clase de carga
    77.5
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AA12572
  • Número de Upc del fabricante
    00846802004347
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Presión máxima
    2000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    Lubricante
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802004347

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-1257-2 .753 X 1.253 X 1-1/2IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo