Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8780 pulg.
- Diámetro interior1.8750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo2000 psi
- Exterior Diámetro2.2540 pulg.
- En general Longitud2.5000 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1-7/8 pulg.
- Peso0.762 lb, 345.637 g
Detalles
- Detalles adicionalesProductos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 ; Autolubricante; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- MarcaISOSTÁTICO
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónAA-2202-1 1.878 X 2.254 X 2-1/2in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Tolerancia de longitud± .0075
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAA22021
- Número de Upc del fabricante00846802007607
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
- TipoManguito
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802007607