Motion
AA-304-1
Manguito liso y cojinete bridado - 0.2505 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06666623
No. Fabricante AA-304-1
Precio0.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.2505 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06666623
No. Fabricante AA-304-1
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
Su precio$0.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2505 pulg.
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    13.7895 MPa;2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.0092 lb, 0.0042 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 ; Autolubricante; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    AA-304-1 .2505 X .377 X 5/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Clase de carga
    77.5
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AA3041
  • Número de Upc del fabricante
    00846802000608
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    Lubricante
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802000608

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-304-1 .2505 X .377 X 5/8IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo