Motion
AA-346-1
AA-346-1 .1885 X .3775 X 1/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
Artículo MI #06666654
No. Fabricante AA-346-1
Precio1.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AA-346-1 .1885 X .3775 X 1/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
Artículo MI #06666654
No. Fabricante AA-346-1
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
Precio1.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Dibujo CAD
  • Descripción
    AA-346-1 .1885 X .3775 X 1/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    AA3461
  • Número de Upc del fabricante
    00846802000400
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    AA
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802000400

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-346-1 .1885 X .3775 X 1/4IN P/M
  • Los cojinetes isostáticos ofrecen una línea completa de cojinetes lisos, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
  • Los rodamientos de bronce sinterizado isostáticos de serie tienen propiedades químicas y físicas de la ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
  • Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
  • Consultar con el sistema isostático si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo