Motion
AA3502-3
Cojinete de manga lisa - 3.0000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06666658
No. Fabricante AA3502-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 3.0000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06666658
No. Fabricante AA3502-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.392 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    AA
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE AA-3502-3 3.004 X 3.505 X 4 P/M
  • Los cojinetes isostáticos ofrecen una línea completa de cojinetes lisos, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
  • Los rodamientos de bronce sinterizado isostáticos de serie tienen propiedades químicas y físicas de la ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
  • Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
  • Consultar con el sistema isostático si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo