Motion
AA-521-1
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3750 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, material de bronce impregnado de aceite
Artículo MI #06666728
No. Fabricante AA-521-1
Precio1.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3750 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, material de bronce impregnado de aceite
Artículo MI #06666728
No. Fabricante AA-521-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.0104 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de stock estándar;autolubricante;vacío impregnado con aceite SAE 30 ;cumple con RoHS;cumple con REACH;cumple con DDFARS
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    AA-521-1 .375 X .503 X 1/2in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AA5211
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802001421

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-521-1 .375 X .503 X 1/2IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo