Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.0000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro5.7500 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Peso3.026 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieAA
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM
Descripción general
- Los cojinetes isostáticos ofrecen una línea completa de cojinetes lisos, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
- Los rodamientos de bronce sinterizado isostáticos de serie tienen propiedades químicas y físicas de la ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
- Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
- Consultar con el sistema isostático si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas