Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3760 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo2000 psi;13.7895 MPa
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Longitud1.1250 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Peso0.0529 lb, 24.0 g
Detalles
- Detalles adicionalesProductos estándar en stock; Vacío impregnado con aceite SAE 30 ; Autolubricante; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónAA-630-1 .376 X .627 X 1-1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAA6301
- Número de Upc del fabricante00846802001780
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
- TipoManguito
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802001780