Motion
AA-811-7
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6270 pulg. de D.I., 0.8125 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06666822
No. Fabricante AA-811-7
Precio2.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6270 pulg. de D.I., 0.8125 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06666822
No. Fabricante AA-811-7
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
Precio2.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6270 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.79 N/mm^2
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    15.88 mm, 5/8 pulg.
  • Peso
    0.0379 lb, 0.0172 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 ; Autolubricante; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    AA-811-7 .627 X .815 X 3/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AA8117
  • Número de Upc del fabricante
    00846802003197
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802003197

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-811-7 .627 X .815 X 3/4IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo