Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Diámetro interior14 mm
- Diámetro interior14 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal10 mm
- Diámetro exterior18 mm
- Exterior Diámetro18 mm
- En general Longitud10 mm
- Ancho general18 mm
- Peso0.0146 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-1418-10 14 X 18 X 10mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM141810
- Número de Upc del fabricante00846802060268
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,035 a +0,06
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802060268