Motion
AM-1420-18
Manguito liso y cojinete bridado - 14 mm D.I., 20 mm D.E., 18 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #06666890
No. Fabricante AM-1420-18
Precio4.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 14 mm D.I., 20 mm D.E., 18 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #06666890
No. Fabricante AM-1420-18
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
Su precio$4.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Diámetro interior
    14 mm
  • Diámetro interior
    14 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    18 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Longitud  
    18 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.0420 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-1420-18 14 X 20 X 18mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,005 a +0,03
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM142018
  • Número de Upc del fabricante
    00846802060398
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,035 a +0,06
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802060398

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-1420-18 14 X 20 X 18MM P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"